| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4490224 Herst.-Nr.: K350Q2TF EAN/GTIN: 4003644017508 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G2,5, 4 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Kabelfarbe: | orange | Material Gehäuse: | Kunststoff | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,78* | € 251,71* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,69* | € 257,33* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,58* | € 282,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 245,85* | € 291,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|