| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4490226 Herst.-Nr.: K350QTF EAN/GTIN: 4003644174614 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 50 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G1,5, 4 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien. Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Kabelfarbe: | orange | Material Gehäuse: | Kunststoff | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,75* | € 184,43* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,50* | € 189,86* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,19* | € 213,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 180,97* | € 218,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|