Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K360QTF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K360QTF
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m HEDI Panzerkabel Plus 3x1,5 mm², spritzwassergeschützt # K360QTF
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-4490228
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K360QTF
EAN/GTIN:
     4003644017478
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
Panzer-Starkstromverlängerung
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, 60 m HEDI Panzerkabel Plus H07BQ-F 3G1,5, 4 Schuko-Steckdosen, DiagS und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
6 m
Kabelfarbe:
orange
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
4
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Verlängerungsleitung, Panzerleitung, kabeltrommel außenbereich, gartenkabeltrommel, hedi kabeltrommel, Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel; Panzer-Starkstromverlängerung; Panzer-Verlängerungsleitung; Panzerleitung; Starkstromverlängerung; Verlängerungskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,03*
€ 213,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,69*
€ 229,53*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 206,64*
€ 249,11*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,84*
€ 254,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.