Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 32 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x4,0 mm², spritzwassergeschützt # K3D2532T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 32 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x4,0 mm², spritzwassergeschützt # K3D2532T4
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstrom-Ausführung 32 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x4,0 mm², spritzwassergeschützt # K3D2532T4
Hedi Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-4490244
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K3D2532T4
EAN/GTIN:
     4003644002832
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 320, Drehstromausführung, 25 m H07RN-F 5G4,0, 1 CEE-Steckdose 5x32 A und 2 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
2
Anzahl Steckdosen CEE 5x32 A:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 273,87*
€ 327,32*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,64*
€ 328,59*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 348,30*
€ 411,49*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 507,12*
€ 586,78*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,59*
€ 391,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,42*
€ 384,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,26*
€ 364,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,94*
€ 349,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.