Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4253020I2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4253020I2
HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstrom-Ausführung 16 A, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 5x2,5 mm², mit FI-Schalter, spritzwassergeschützt # K4253020I2
Hedi Logo
Bild4
Artikel-Nr.:
     6922A-4490245
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K4253020I2
EAN/GTIN:
     4003644012107
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel Professional Plus 450, Drehstromausführung 16 A, 25 m H07RN-F 5G2,5, 2 CEE-Steckdosen 5x16 A und 3 Schuko-Steckdosen, Thermoschutzschalter Personenschutzschalter (RCD) 25/0,03 A und Thermoschutzschalter. Für den ständigen Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Kunststoff
Anzahl Schuko-Steckdosen:
3
Anzahl Steckdosen CEE 5x16 A:
2
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25 m aussenbereich, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, CEE Kabeltrommel; Gartenkabeltrommel; Kabeltrommel; Kunststoff-Kabeltrommel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,22*
€ 391,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 333,51*
€ 394,59*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,09*
€ 465,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,31*
€ 439,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.