| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4492584 Herst.-Nr.: 488789 EAN/GTIN: 5704049907553 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarke Kopflampe mit Akku und neuester LED-CREE-POWER-CHIP-Technologie. Der spezielle Hyperfokus™ sorgt in jeder Einstellung für hervorragendes Licht. Körper aus hochfestem, eloxiertem Aluminium. Ultra leicht. Die Kopflampe ist dank goldbeschichteter Kontakte und einem Energiemanagement durch Microcontroller sehr langlebig. Der Aluminiumkopf wirkt zudem als Kühlkörper, sodass die ordnungsgemäße Kühlung der LED-Leuchtmittel sichergestellt ist. An-/Aus-Druckschalter (mind. 20.000 Benutzungen). Inklusive hochwertiger Tasche mit Velcro®Klettverschluss und Adapter mit USB Kabel. • Batteriefach am Hinterkopf zum Ausgleichen des Gewichts, inklusive 2 x Spezial-Akku. • Akkustisches Signal bei niedrigem Batteriestand. • Lampenpositionierung bis zu 85°. Sicherheitslicht an der Rückseite. (rote LED-Leuchte) • Abnehmbares und waschbares Kopfband. • Temperatur: - 20 °C bis + 35 °C • Akku: Li-ion Polymer • Kopfbandlänge: 500 - 700 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 184 kg | Farbe: | anthrazit | Abmessungen: | L: 70 mm x B: 49 mm x H: 42 mm • Durchmesser Kopf: 27 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |