| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4503358 Herst.-Nr.: 4001973018265 EAN/GTIN: 4001973018265 |
| |
|
| | |
| Zum schnellen und sicheren Entfernen aller gängigen Kartonverschlussheftklammern und Heftklammern aus Kartonagen und Holz, sowie das Trennen von von Paketbändern. Robuste Stahlkonstruktion mit ergonomisch geformtem Griff , Weitere Informationen: | | Maße (Länge x Breite x Höhe): | 175 x 80 x 25 mm | Gewicht: | 0,112 kg | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,02* | € 14,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,86* | € 16,31* | | | | Lager 6922 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 19,83* | € 26,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Stück | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 184,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|