| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4503573 Herst.-Nr.: 4001973018135 EAN/GTIN: 4001973018135 |
| |
|
| | |
| Heftet mühelos bis zu 80 Blatt. Stets die richtige Klammerlänge durch farbcodierte Heftklammer – Kassetten und Übersicht der entsprechenden Blattstapelhöhe auf der Bodenplatte. Klammerwechsel auf Knopfdruck, kein Klammerbruch, keine Klammerreste. Extrem leichtes Gehäuse (342 Gramm). Besonders leichtgängiger und fast geräuschloser Hebelmechanismus. Inklusive Erstausstattung , Für Heftklammern: REGUR® HDC 6-blau, HDC 8-gelb, HDC 10-grün + HDC 12-rot Weitere Informationen: | | Maße (Länge x Breite x Höhe): | 30 x 14 x 7,5 mm | Gewicht: | 0,644 kg | Ursprungsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, blockhefter |
| | |
| |