Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Heftzange
>
Heftzangen-Heftklammern
>
Artikel
Heftklammern Typ 80 REGUR® 80/6 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-4503590
Hersteller:
Dr. Gold
Herst.-Nr.:
4001973080064
EAN/GTIN:
4001973080064
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Schachtel á 5.000 Stück, Für Heftzange Regur 68 + Regur Ring King + Elektrohefter REGUR 6/25
Weitere Informationen:
Maße (Länge x Breite x Höhe):
110 x 55 x 20 mm
Gewicht:
0,192 kg
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Lager 6922
>
Dr. Gold
>
Dr. Gold
Weitere Suchbegriffe:
Hefter-Kassette
,
Heftkassette
,
Heftklammer-Kassette
,
Heftklammerkassette
,
Heftzangen-Heftklammern
,
büro-heftklammern regur
,
büro heftklammern
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,58*
€ 8,09*
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 14,72*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00221* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen (
entspricht € 220,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen