Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Metallbohrer HSS-G 13x151x98mm #DT5062-QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 13mm x 151 mm
DeWALT DT50 HSS-R Spiralbohrer 13mm x 151 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-4652967
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT5062-QZ
EAN/GTIN:
     5035048052044
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
EXTREME DEWALT® 2™ HSS-G Metallbohrer DIN 338 - 13x151x98mm - Einzelpacks
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5,0 mm) | Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers im Futter (ab Ø 5.0 mm) | EXTREME DEWALT®2-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm) | Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers in Futter (ab Ø 5,0 mm) | Eisenoxid-Legierung schützt wirkungsvoll vor Überhitzung | Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern | Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität | In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4,8 mm) | Starten sofort beim Ansetzen kein Ankörnen mehr notwendig | EXTREME 2- Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien: | In Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4.8 mm) | Abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5.0 mm) | EXTREME DEWALT® 2 - Der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien | EXTREME 2"-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm) | Starten sofort beim Ansetzen - kein Ankörnen mehr notwendig
Anwendungsbeispiele:
Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit | Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind.Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen.
Gewicht:
0,111 kg
Maße (LxBxH):
48x168x14 MM
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,40*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 7,35*
€ 10,46*
13 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 6,86*
€ 10,83*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,21*
€ 12,14*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,60*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4958-QZ
ab € 2,34*
Ähnlich
DeWalt
DT20600-QZ
ab € 1,22*
Ähnlich
DeWalt
DT5034-QZ
ab € 0,67*
Ähnlich
DeWalt
DT5201-QZ
ab € 1,21*
Ähnlich
RS Pro
212935
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.