| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4653304 Herst.-Nr.: DTM8622-QZ EAN/GTIN: 5035048024072 |
| |
|
| | |
| EXTREME DEWALT Schleifgitter 93 x 190mm K120 Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht, Körnung aus Silizium-Karbid. | Die offene Gewebestruktur der Schleifgitter ermöglicht einen effektiven Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht. | Durch eine Vielzahl an kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich größere Oberfläche abtransportiert wird. | Wasserfest - Auch nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgewaschen werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit. | Einfache Befestigung des Schleifmittels an der Maschine, die offene Struktur macht ein exaktes Positionieren überflüssig. | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffarbeiten bei Holz, Metall, Farben und Lacken | Gewicht: | 0,079 kg | Maße (LxBxH): | 268x112x1 MM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,114* | € 1,714* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,15* | € 1,77* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 1,188* | € 2,016* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,11* | € 10,60* | | | | Lager 6922 | 22 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,62* | € 18,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|