| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4653314 Herst.-Nr.: DTM3107-QZ EAN/GTIN: 5035048024157 |
| |
|
| | |
| EXTREME DEWALT Schleifgitter 125mm K240 Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Die offene Gewebestruktur der Schleifgitter ermöglicht einen effektiven Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht. | Wasserfest - Auch nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgewaschen werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit. | Durch eine Vielzahl an kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich größere Oberfläche abtransportiert wird. | Einfache Befestigung des Schleifmittels an der Maschine, die offene Struktur macht ein exaktes Positionieren überflüssig. | Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht, Körnung aus Silizium-Karbid. | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffarbeiten bei Holz, Metall, Farben und Lacken | Gewicht: | 0,059 kg | Maße (LxBxH): | 170x150x1 MM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,252* | € 1,992* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,29* | € 2,04* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 1,336* | € 2,32* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,43* | € 20,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,886* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|