| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4653320 Herst.-Nr.: DTM8555-QZ EAN/GTIN: 5035048093504 |
| |
|
| | |
| EXTREME DEWALT Schleifgitter 100 x 150mm K240 Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Bis zu 4x längere Lebensdauer im Vergleich zu DEWALT Standard-Schleifmitteln. | Die offene Gewebestruktur der Schleifgitter ermöglicht einen effektiven Abtransport des Schleifstaubes. Somit wird ein feineres Schleifbild erreicht. | Durch eine Vielzahl an kleinen Öffnungen im Gitterleinen wird die Absaugleistung deutlich erhöht, da der Schleifstaub über eine deutlich größere Oberfläche abtransportiert wird. | Trägermaterial aus robustem Nylon-Geflecht, Körnung aus Silizium-Karbid. | Wasserfest - Auch nach intensivem Gebrauch kann der Schleifstaub einfach abgewaschen werden. Nach dem Trocknen ist das Schleifgitter wieder einsatzbereit. | Einfache Befestigung des Schleifmittels an der Maschine, die offene Struktur macht ein exaktes Positionieren überflüssig. | Gewicht: | 0,047 kg | Maße (LxBxH): | 121x10x171 MM | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,08* | € 7,01* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,45* | ab € 5,16* | € 7,04* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,34* | € 8,01* | | | | Lager 6922 | | | | 5 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,95* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,39* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete | Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 46,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|