Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spiralleitung
>
Artikel
XENOX Motorhandstück MHX (ø 35 mm, handlich, inkl. Stahlspannzangen, DC-Spezialmotor 20000/min, 1,50 m Spiralkabel, auch für Nassarbeiten) 68500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-4677205
Hersteller:
Xenox
Herst.-Nr.:
68500
EAN/GTIN:
4006274685000
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel 200mm
spiralkabel
XENOX-Motorhandstück MHX
Mit einem Durchmesser von nur 35 mm unübertroffen handlich. Durch balancierten DC-Spezialmotor (20.000/min.) laufruhig und angenehm leise.
Schlankes Gehäuse im Griffbereich für feinfühliges Arbeiten in Stift- und Fausthaltung
Geschliffene, kugelgelagerte Spindel, zum Werkzeugwechsel mit Knopfdruck arretierbar
Durch hochwertige Stahlspannzangen (je 1 Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,35 - 3,0 und 3,2 mm gehören zum Lieferumfang) werden Schäfte absolut zentrisch gespannt. Kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge!
150 cm langes Spiralkabel mit verpolungssicherem Stecker
Mit Niedervolt-Sicherheitsspannung (12 - 18 V): Zum Betrieb ist ein Netzgerät erforderlich. Wir empfehlen unser Steuergerät SGX
Auch für Nassarbeiten zugelassen.
Technische Details
Gleichspannung 12 - 18 V
Leistungsaufnahme bis 40 W
Drehzahl 20.000/min
Länge ca. 220 mm
Gewicht ca. 230 g
Lieferumfang
Motorhandstück MHX
... >
Lager 6922
>
Xenox
>
Xenox
Weitere Suchbegriffe:
Multitool
,
Werkzeug
,
Präzisionswerkzeug
,
Bohrer
,
Zahntechnik
,
Pediküre
,
Maniküre
,
Fein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen