Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XENOX Motorhandstück MHX inkl. Steuergerät SGX (ø 35 mm, Drehzahl 5.000-20.000/min, handlich, inkl. Stahlspannzangen, auch für Nassarbeiten) 68600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XENOX Motorhandstück MHX inkl. Steuergerät SGX (ø 35 mm, Drehzahl 5.000-20.000/min, handlich, inkl. Stahlspannzangen, auch für Nassarbeiten) 68600
Artikel-Nr.:
     6922A-4677216
Hersteller:
     Xenox
Herst.-Nr.:
     68600
EAN/GTIN:
     4006274686007
Suchbegriffe:
Multitool
Werkzeug
Präzisionswerkzeug
Bohrer

XENOX-Komplettset mit Motorhandstück MHX und Steuergerät SGX

  • Eine preiswerte Basisstation für feine Laborarbeiten.
  • Zum Bohren, Fräsen, Schleifen, Polieren, Reinigen, Trennen, Gravieren und Signieren
  • Bequeme Drehzahlvorwahl durch das Stellrad am Steuergerät für 5.000 - 20.000/min
  • Inklusive Stahlspannzangen 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,35 - 3,0 und 3,2 mm.

XENOX Motorhandstück MHX

  • Mit einem Durchmesser von nur 35 mm unübertroffen handlich. Durch balancierten DC-Spezialmotor (20.000/min.) laufruhig und angenehm leise.
  • Schlankes Gehäuse im Griffbereich für feinfühliges Arbeiten in Stift- und Fausthaltung.
  • Geschliffene, kugelgelagerte Spindel, zum Werkzeugwechsel mit Knopfdruck arretierbar.
  • Durch hochwertige Stahlspannzangen (je 1 Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,35 - 3,0 und 3,2 mm gehören zum Lieferumfang) werden Schäfte absolut zentrisch gespannt. Kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge!
  • 150 cm langes Spiralkabel mit verpolungssicherem Stecker.
  • Auch für Nassarbeiten zugelassen
  • Gleichspannung 12 - 18 V
  • Leistungsaufnahme bis 40 W
  • Drehzahl regelbar von 20.000/min
  • Länge ca. 220 mm
  • Gewicht ca. 230 g

XENOX-Steuergerät SGX

  • Stellrad für Drehzahlregelung mit Feedback-Effekt für stabile Drehzahlen und viel Drehmoment im unteren Bereich
  • Drei Anschlussbuchsen für XENOX-Stecker. Ein Universalanschluss für Bananenstecker (Ø 4 mm)
  • Kompaktes Gehäuse aus NORYL mit praktischen Löchern zum Einstecken von Einsatzwerkzeugen mit 2,35 und 3,0 mm-Schäften
  • Klappbarer Ablagebügel
  • Spannung 220 - 240 V
  • Leistung 5,0 A bei 12 V Betriebsspannung
  • Schutzisoliert nach Klasse 2
... > Lager 6922 > Xenox > Xenox
Weitere Suchbegriffe: Zahntechnik, Pediküre, Maniküre, Fein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.