Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samoa Hallbauer Druckluftpresse DFP 500/G HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samoa Hallbauer Druckluftpresse DFP 500/G HV
Samoa Hallbauer Druckluftpresse DFP 500/G HV
Artikel-Nr.:
     6922A-4681425
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     10206
EAN/GTIN:
     4024937102060
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe

Samoa-Hallbauer Profi Druckluftfettpresse DFP 500 - 10206

  • Empfohlen für Fette bis Konsistenzklasse NLGI 2
  • Druck-Übersetzungsverhältnis 60:1
  • empfohlener Eingangsdruck: 2 bis 6 bar (max. 10 bar)
  • optimaler Betriebsdruck: 400 bar (max. Arbeitsdruck 600 bar)
  • max. Förderleistung: 1,0 cm³/Hub
  • Inhalt: 500 cm³ (400 g)
  • Anschlussgewinde G 1/8"
  • Geeignet für Fettkartuschen 400 g nach DIN 1284

Die ergonomisch konstruierte Druckluftfettpresse DFP 500 für eine professionelle Abschmierung von Fahrzeugen und Maschinen aller Art.
Universell einsetzbar in der Industrie, in der Landwirtschaft, auf dem Bau, sowie in den Bereichen Bergbau, Schifffahrt und in Werkstätten.
Die Fettpresse ist der Zwischenschritt zwischen einer Handhebelfettpresse und eines professionellen Schmiersystems.
Die Fettpresse ist befüllbar mit 400 g Standard-Fettkartuschen, mit Fettpressenfüllgeräten und mit losem Fett.
Die spezifische "Pistolengriff-Konstruktion" ermöglicht ein kraftsparendes und langdauerndes Abschmieren.
Ihr Präzisionspumpwerk arbeitet absolut zuverlässig und verhindert Scheinschmierung.

Lieferumfang

  • 1x Profi-Druckluftfettpresse
  • 1x Gummipanzerschlauch 13 x 300 mm (Berstdruck 1600 bar)
  • 1x 4-Backen-Mundstück
  • 1x Füll- / Entlüftungsnippel

Samoa-Hallbauer - Pumpen. Messen. Dosieren.

In der Samoa-Hallbauer GmbH verbinden sich das Qualitätsdenken und die jahrzehntelange Tradition von Hallbauer auf dem deutschen Markt mit der weltweiten Produktionsstruktur und Innovationskraft der Samoa-Gruppe. Gemeinsam sind wir der technologisch führende Komplettanbieter für das Handling von Flüssigkeiten, insbesondere für die Fett- und Ölversorgung sowie die Altölentsorgung.
Entwickelt für höchste Ansprüche, produziert nach strengen Standards – mit diesen Prinzipien ist die Samoa-Hallbauer Fluidtechnik heute in vielen Märkten zur Benchmark geworden.

Weitere Suchbegriffe: Fettleitung, Fettpresse, Fettpressenzubehör, fettpresse, trichter, zerstäuber, mit, für, groß, klein, schlauch, set, öl, fettpressen, sieb, plastik, akku, kunststoff, metall, zum, ml, cm, flasche, kartusche, druckluft, trichterset, zerstäuberflasche, benzin, durchmesser, nachfüllbar, einhand, fett, filter, lebensmittelecht, liter, mm, liquid, makita, diesel, druck, lebensmittel, messing, öle, 2, 4, 12, 25, 40, 160, 500g, befüllbar, einfüllen, motoröl, prime, amazon, Nutzfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, auto, professionell, pump, pumpe, rohr, säure, schraubkartusche, stahl, trichterschmiernippel, zerstäuberdüsen, 1, 6, 20, 30, 250, 300, 500, 150ml, 15cm, 1l, 1m, 400g, adblue, entlüftung, fass, kraftstoff, kühlung, messbecher, oel, pumpflasche, Samoa, trichtern, trichtersatz, trichtersieb, werkstatt, Würth, zerstäuberdüse, zerstäuberkopf, zoll, zweihand, Brüder, STIER, Pressol, Hazet, Liqui, Lumatic, Mannesmann, Mann, Reparieren, Instandhaltung, Pflege, Reparatur, pflegen, Schmierstoff, Schmierfett, schmieren, Ölwechsel, KFZ, NFZ, Zubehör, Schmiernippel, Hallbauertabao
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,74*
€ 175,82*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,52*
€ 175,98*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 155,87*
€ 186,26*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,98*
€ 209,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.