Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samoa Hallbauer Nachfüllset PEP200/K100 Vakuum 4 Fettkartuschen Divinol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samoa Hallbauer Nachfüllset PEP200/K100 Vakuum 4 Fettkartuschen Divinol
Samoa Hallbauer Nachfüllset PEP200/K100 Vakuum 4 Fettkartuschen Divinol
Artikel-Nr.:
     6922A-4681481
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40357
EAN/GTIN:
     4024937403570
Suchbegriffe:
Fettpresse
Mehrzweckfett
Schmierfett
fettpresse

Samoa-Hallbauer 100g Fett-Einschraubkartusche - Profi Einhandfettpresse PEP 200 - 40357

  • Inhalt: 100 g
  • mit Schraubverschluss am Einschraubgewinde
  • Arbeitstemperatur: bis + 140°C
  • Flamm- und Tropfpunkt: >+220°C
  • Mehrzweckfett NLGI Klasse 2

Zum sauberen und problemlosen Nachfüllen von Profi-Einhandfettpressen PEP 200, gefüllt mit lithiumverseiftem Mehrzweckfett NLGI Klasse 2.

Lieferumfang

  • 4x 100 g Fett-Einschraubkartusche

Samoa-Hallbauer - Pumpen. Messen. Dosieren.

In der Samoa-Hallbauer GmbH verbinden sich das Qualitätsdenken und die jahrzehntelange Tradition von Hallbauer auf dem deutschen Markt mit der weltweiten Produktionsstruktur und Innovationskraft der Samoa-Gruppe. Gemeinsam sind wir der technologisch führende Komplettanbieter für das Handling von Flüssigkeiten, insbesondere für die Fett- und Ölversorgung sowie die Altölentsorgung.
Entwickelt für höchste Ansprüche, produziert nach strengen Standards – mit diesen Prinzipien ist die Samoa-Hallbauer Fluidtechnik heute in vielen Märkten zur Benchmark geworden.

Weitere Suchbegriffe: trichter, zerstäuber, mit, für, groß, klein, schlauch, set, öl, fettpressen, sieb, plastik, akku, kunststoff, metall, zum, ml, cm, flasche, kartusche, druckluft, trichterset, zerstäuberflasche, benzin, durchmesser, nachfüllbar, einhand, fett, filter, lebensmittelecht, liter, mm, liquid, makita, diesel, druck, lebensmittel, messing, öle, 2, 4, 12, 25, 40, 160, 500g, befüllbar, einfüllen, motoröl, prime, amazon, Nutzfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, auto, professionell, pump, pumpe, rohr, säure, schraubkartusche, stahl, trichterschmiernippel, zerstäuberdüsen, 1, 6, 20, 30, 250, 300, 500, 150ml, 15cm, 1l, 1m, 400g, adblue, entlüftung, fass, kraftstoff, kühlung, messbecher, oel, pumpflasche, Samoa, trichtern, trichtersatz, trichtersieb, werkstatt, Würth, zerstäuberdüse, zerstäuberkopf, zoll, zweihand, Brüder, STIER, Pressol, Hazet, Liqui, Lumatic, Mannesmann, Mann, Reparieren, Instandhaltung, Pflege, Reparatur, pflegen, Schmierstoff, schmieren, Ölwechsel, KFZ, NFZ, Zubehör, Schmiernippel, Hallbauertabao
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
4
€ 7,90*
ab € 5,4675*
€ 7,8475*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,42*
€ 21,27*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 14,57*
€ 21,49*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,04*
€ 22,20*
Lager 6922
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 36,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 220,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.