| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-4681487 Herst.-Nr.: 82055 EAN/GTIN: 4024937820551 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samoa-Hallbauer Profi-Industriezerstäuber KIZ 1000 - 82055Der Zerstäuber KIZ 1000 aus Polyethylen eignet sich zum feinen Zerstäuben von dünnflüssigen Medien. Eine verstellbare und schließbare Messingdüse am Sprühkopf erlaubt ein angepasstes Zerstäuben. Ein ansaug- und förderstarkes Pumpwerk ermöglichet eine lange Einsatzdauer. Ein integriertes 2,5 bar Überdruckventil schützt vor Aufblasen. Versprühbare Medien- dünnflüssige Öle
- Diesel
- Rostlöser
- Rost- und Korrosionsschutzmittel
- selbstschmierende / nicht selbstschmierende, dünnflüssige Medien
- leicht aggressive Reinigungs- und Lösemittel
- Imprägnier-Flüssigkeiten
- Schalöle
- Trennmittel
- Tapetenlöser
- Kontaktspraymittel
- biologische / chemische Schädlingsbekämpfungsmittel
- Unkrautvernichter
- wassergelöste, leicht aggressive Lösungen
AnwendungshinweisEine Garantie der Dauer des Resistenzzeitraums unseres Zerstäubers KIZ 1000 kann nicht gegeben werden. Der Zerstäuber KIZ 1000 ist definitiv nicht oder nur sehr bedingt geeignet für Bremsenreiniger, Azeton, Glykol, Ammoniak, reine Säuren oder vergleichbare Flüssigkeiten. Lieferumfang- 1x Profi-Industriezerstäuber KIZ 1000
Samoa-Hallbauer - Pumpen. Messen. Dosieren.In der Samoa-Hallbauer GmbH verbinden sich das Qualitätsdenken und die jahrzehntelange Tradition von Hallbauer auf dem deutschen Markt mit der weltweiten Produktionsstruktur und Innovationskraft der Samoa-Gruppe. Gemeinsam sind wir der technologisch führende Komplettanbieter für das Handling von Flüssigkeiten, insbesondere für die Fett- und Ölversorgung sowie die Altölentsorgung. Entwickelt für höchste Ansprüche, produziert nach strengen Standards – mit diesen Prinzipien ist die Samoa-Hallbauer Fluidtechnik heute in vielen Märkten zur Benchmark geworden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,751 kg | Usprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Trichter, samoa-hallbauer trichter, spezialtrichter, trichter, zerstäuber, fettpresse, mit, für, groß, klein, schlauch, set, öl, fettpressen, sieb, plastik, akku, kunststoff, metall, zum, ml, cm, flasche, kartusche, druckluft, trichterset, zerstäuberflasche, benzin, durchmesser, nachfüllbar, einhand, fett, filter, lebensmittelecht, liter, mm, liquid, makita, diesel, druck, lebensmittel, messing, öle, 2, 4, 12, 25, 40, 160, 500g, befüllbar, einfüllen, motoröl, prime, amazon, Nutzfahrzeuge, Kraftfahrzeuge, auto, professionell, pump, pumpe, rohr, säure, schraubkartusche, stahl, trichterschmiernippel, zerstäuberdüsen, 1, 6, 20, 30, 250, 300, 500, 150ml, 15cm, 1l, 1m, 400g, adblue, entlüftung, fass, kraftstoff, kühlung, messbecher, oel, pumpflasche, Samoa, trichtern, trichtersatz, trichtersieb, werkstatt, Würth, zerstäuberdüse, zerstäuberkopf, zoll, zweihand, Brüder, STIER, Pressol, Hazet, Liqui, Lumatic, Mannesmann, Mann, Reparieren, Instandhaltung, Pflege, Reparatur, pflegen, Hallbauertabao |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |