| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4970438 Herst.-Nr.: DT60812-QZ EAN/GTIN: 5035048096765 |
| |
|
| | |
| XLR DEWALT® SDS-max Hammerbohrer 18mm x 540mm x 400mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | 4-Schneiden Geometrie - Für saubere, kreisrunde Bohrlöcher und konstant hohe Bohrgeschwindigkeit. Schließt ein Verhaken des Bohrers in armiertem Beton nahezu aus | Langgezogene Wendelungen - Für einen optimierten Bohrmehlabtransport und schnelleren Bohrfortschritt | 4-Fach Wendelung - Bestmöglicher Bohrfortschritt und verlängerte Standzeit des Bohrkopfes dank optimierter Ableitung des Bohrmehls über vier echte Bohrwendeln | Kernverstärkung - Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität für ein Maximum an Langlebigkeit und Zuverlässigkeit | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein | Gewicht: | 0,722 kg | Maße (LxBxH): | 30x30x570 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,59* | € 56,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,74* | € 56,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 46,62* | € 61,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,15* | € 62,59* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,79* | € 66,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|