| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4970898 Herst.-Nr.: DT4057-QZ EAN/GTIN: 5035048056981 |
| |
|
| | |
| 160 x 20mm / 36 WZ EXTREME DEWALT® Handkreissägeblatt - Feine Schnitte & Querschnitte Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Der LASERGESCHNITTENE BLATTKÖRPER mit einer nochmals erhöhten Rundlaufgenauigkeit und einer somit weiteren Reduzierung der Vibrationen garantiert ein noch besseres Schnittergebnis. | Korrosionsresistentes Hartmetall für längere Lebensdauer in härtesten Anwendungen | LASERGESCHNITTENE DEHNUNGSSCHLITZE zur effektiven Eliminierung jeder Verzugsgefahr tragen wirkungsvoll zur weiteren Reduzierung der Vibrationen und somit des Geräuschpegels bei. | Extra großflächige Hartmetall-Zahnlegierung für längere Lebensdauer | Für die Baureihe der Serie EXTREME DEWALT® kommen Qualitäten von jeweils höherer Härte zum Einsatz und garantieren somit höchste Schnittgüte bei gleichzeitig maximalen Standwegen. | Die großen, hoch belastbaren Hartmetall-Zähne können bis zu 15-mal nachgeschliffen werden | Alle Sägeblätter sind ausschließlich einzelverpackt erhältlich. | Blattkörper ausgerüstet mit Dehnungsschlitzen, die effektiv vor Blattverzug schützen | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Die mit universell einsetzbaren Hartmetallzähnen bestückten DEWALT Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen- Metall (nur mit Zahnform Trapez- Flachzahn TFZ, negativ). | Ideal für saubere ´Querschnitte in Sperrholz, weichen Hölzern uns anderen Harthölzern. Die Wechselzahngeometrie, eine hohe Zähnezahl und eine verbesserte Zahnstellung ermöglichen ein sehr sauberes Schnittbild | Gewicht: | 0,34 kg | Maße (LxBxH): | 224x211x12 MM | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,07* | € 47,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,63* | € 47,62* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 38,37* | € 51,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,87* | € 54,74* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,48* | € 60,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|