| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-4970908 Herst.-Nr.: DT1091-QZ EAN/GTIN: 5035048072677 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 165 x 20mm / 40 Z EXTREME DEWALT® Tauchkreissägeblatt (für DWS520) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | Der LASERGESCHNITTENE BLATTKÖRPER mit einer nochmals erhöhten Rundlaufgenauigkeit und einer somit weiteren Reduzierung der Vibrationen garantiert ein noch besseres Schnittergebnis. | Extra großflächige Hartmetall-Zahnlegierung für längere Lebensdauer | Korrosionsresistentes Hartmetall für längere Lebensdauer in härtesten Anwendungen | LASERGESCHNITTENE DEHNUNGSSCHLITZE zur effektiven Eliminierung jeder Verzugsgefahr tragen wirkungsvoll zur weiteren Reduzierung der Vibrationen und somit des Geräuschpegels bei. | Für die Baureihe der Serie EXTREME DEWALT® kommen Qualitäten von jeweils höherer Härte zum Einsatz und garantieren somit höchste Schnittgüte bei gleichzeitig maximalen Standwegen. | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Speziell entwickelt für den Einsatz auf Tacukreissägen ideal zum Schneiden von Hartholz, Sperrhol, laminaten und MDF. | Gewicht: | 0,296 kg | Maße (LxBxH): | 225x209x13 MM | Ursprungsland: | US |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 42,75* | € 57,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 42,83* | € 57,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 40,18* | € 59,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 46,10* | € 63,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,76* | € 64,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|