| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-4970940 Herst.-Nr.: DT4064-QZ EAN/GTIN: 5035048057056 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 190 x 30mm / 40 WZ EXTREME DEWALT® Handkreissägeblatt - Feine Schnitte & Querschnitte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | Blattkörper ausgerüstet mit Dehnungsschlitzen, die effektiv vor Blattverzug schützen | LASERGESCHNITTENE DEHNUNGSSCHLITZE zur effektiven Eliminierung jeder Verzugsgefahr tragen wirkungsvoll zur weiteren Reduzierung der Vibrationen und somit des Geräuschpegels bei. | Der LASERGESCHNITTENE BLATTKÖRPER mit einer nochmals erhöhten Rundlaufgenauigkeit und einer somit weiteren Reduzierung der Vibrationen garantiert ein noch besseres Schnittergebnis. | Für die Baureihe der Serie EXTREME DEWALT® kommen Qualitäten von jeweils höherer Härte zum Einsatz und garantieren somit höchste Schnittgüte bei gleichzeitig maximalen Standwegen. | Extra großflächige Hartmetall-Zahnlegierung für längere Lebensdauer | Korrosionsresistentes Hartmetall für längere Lebensdauer in härtesten Anwendungen | Die großen, hoch belastbaren Hartmetall-Zähne können bis zu 15-mal nachgeschliffen werden | Alle Sägeblätter sind ausschließlich einzelverpackt erhältlich. | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Die mit universell einsetzbaren Hartmetallzähnen bestückten DEWALT Sägeblätter eignen sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen- Metall (nur mit Zahnform Trapez- Flachzahn TFZ, negativ). | Ideal für saubere ´Querschnitte in Sperrholz, weichen Hölzern uns anderen Harthölzern. Die Wechselzahngeometrie, eine hohe Zähnezahl und eine verbesserte Zahnstellung ermöglichen ein sehr sauberes Schnittbild | Gewicht: | 0,44 kg | Maße (LxBxH): | 246x163x12 MM | Ursprungsland: | US |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 38,48* | € 54,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,67* | € 54,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 41,98* | € 56,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 40,47* | € 60,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 48,90* | € 64,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|