| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971457 Herst.-Nr.: DT5202-QZ EAN/GTIN: 5011402373451 |
| |
|
| | |
| HSS-G Metallbohrer DIN 338 - 1,5x40x18mm - Einzelpacks Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Aus dem vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff | Bohrerdurchmesser über 13 mm mit auf 12,7 mm abgedrehtem Schaft | Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 | Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff | Durchmessertoleranz h8 | Gefertigt aus Hochleistungs- Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 | Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit | Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in legiertem und unlegiertem Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm2 Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen- Metallen und Kunststoffen | Gewicht: | 0,006 kg | Maße (LxBxH): | 125x47x2 MM | Ursprungsland: | GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,21* | € 1,60* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 1,61* | € 1,88* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,32* | € 1,97* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 2,25* | € 2,31* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 8,80* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,40* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|