| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971549 Herst.-Nr.: DT5228-QZ EAN/GTIN: 5011402373970 |
| |
|
| | |
| HSS-G Metallbohrer DIN 338 - 14x160x108mm - Einzelpacks Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Oberfläche metallisch blank, Trockenkonservierung | Bohrerdurchmesser über 13 mm mit auf 12,7 mm abgedrehtem Schaft | Gefertigt aus Hochleistungs- Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 | Aus dem vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff | Gefertigt aus Hochleistungs-Schnellschnittstahl (HSS) nach DIN 338 | Präzisionsgeschliffene Spiralnut für maximalen Bohrfortschritt und Standzeit sowie hervorragende Rundlaufgenauigkeit | Durchmessertoleranz h8 | Aus dem Vollen geschliffene, rechtsschneidende Spiralnut Typ N, 118° Spitzenwinkel, Kegelmantelanschliff | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in legiertem und unlegiertem Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm2 Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, Sintereisen, Nichteisen- Metallen und Kunststoffen | Gewicht: | 0,127 kg | Maße (LxBxH): | 46x178x14 MM | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,52* | € 9,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,79* | € 9,98* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,00* | € 9,98* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 6,87* | € 10,84* | | | | Lager 6922 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,63* | € 20,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|