| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971728 Herst.-Nr.: DT4608-QZ EAN/GTIN: 5011402385768 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Zylinderschaft bis Bohrerdurchmesser 10 mm, Sechskantschaft von Bohrerdurchmesser 12 - 32 mm | Spiralnut Form "LEWIS ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt | Spiralnut Form "LEWISermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt | Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen | 6 - 10mm Durchmesser Zylindrischer Schaft, 12 - 32mm Durchmesser Sechskantschaft. | Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Leimbindern und Stirnholz | Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen | Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen. | Gewicht: | 0,126 kg | Maße (LxBxH): | 47x215x15 MM | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,08* | € 9,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,27* | € 9,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,30* | € 9,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 6,14* | € 9,83* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,90* | € 19,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|