| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-4971729 Herst.-Nr.: DT4638-QZ EAN/GTIN: 5011402385898 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schlangenbohrer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | Selbsteinziehende Gewinde-Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren | Umfangsschneide ermöglicht saubere Bohrungen mit minimalen Aussplitterungen | Zylinderschaft bis Bohrerdurchmesser 10 mm, Sechskantschaft von Bohrerdurchmesser 12 - 32 mm | Spiralnut Form "LEWIS ermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt | 6 - 10mm Durchmesser Zylindrischer Schaft, 12 - 32mm Durchmesser Sechskantschaft. | Spiralnut Form "LEWISermöglicht maximalen Spanabtransport und somit hohen Bohrfortschritt | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen | Spezieller Holzbohrer für schnelle, präzise Bohrungen. | Für den Einsatz in Hart- und Weichholz, Leimbindern und Stirnholz | Gewicht: | 0,233 kg | Maße (LxBxH): | 47x394x20 MM | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 11,51* | € 16,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 11,46* | € 16,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 10,73* | € 16,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 12,71* | € 18,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,53* | € 26,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|