| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922A-4971807 Herst.-Nr.: DT3316-QZ EAN/GTIN: 5035048025673 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schleifband 100 x 560mm K100, Mehrzweck - Holz/Farbe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | Hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen | Hochqualitäts Aluminiumoxid Korund für schnellen und aggressiven Materialabtrag | EXTREME DEWALT® Schleifbänder mit einer Anti-Statik Kunstharzbindung (Körnung > K120), welche ein stark reduziertes Zusetzen und ein verbessertes Staubabsaugen garantiert erhöhte Lebensdauer der Schleifbänder | Hochwertiges Aluminiumoxyd-Schleifkorn für hohe Schleifleistung und Standzeiten auf Holz-, Metall- und Lackoberflächen | Robustes Spezialgewebe als Trägermaterial | Für den Einsatz auf Bandschleifern | Hitzebeständige Kunstharzbindung | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Metall, Farben und Lacke | Gewicht: | 0,146 kg | Maße (LxBxH): | 38x103x290 MM | Ursprungsland: | CH |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifband 100x560 k100, endlos schleifband, endlos-schleifband 100x560 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,87334* | € 2,76334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,94* | € 2,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 19,95* | ab € 2,01* | € 3,25667* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,39* | € 3,65334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,77* | € 19,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,59* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|