| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4971847 Herst.-Nr.: DT3354-QZ EAN/GTIN: 5035048034408 |
| |
|
| | |
| Stationär-Schleifband 45 x 715mm K150 (für DW755) Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | High Performance X-Trägerbandmaterial | Kunstharzgebundene Schleifkörner | Hochwertige Aluminiumoxyd Schleifkörner | Gewicht: | 0,059 kg | Maße (LxBxH): | 45x40x335 MM | Ursprungsland: | CH |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,14* | € 3,13* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,70* | € 7,70* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 19,95* | ab € 7,17* | € 9,14* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 9,65* | € 10,24* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,65* | € 19,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,55* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|