| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972352 Herst.-Nr.: DT2323-QZ EAN/GTIN: 5035048034101 |
| |
|
| | |
| BI - Metall Metallsäbelsägeblätter / Gesamtlänge: 203mm / Zahnteilung: 1.8mm - Großpack Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden | Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit | Verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität | Kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit in Metall | M2-Stahl für länger scharf bleibende Schneidkanten | Universal-Schaft 1/2" | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Sägeblätter für die unterschiedlichsten Anwendungen. Individuelle Beschreibung der Sägeblätter zum optimalen Einsatz in der jeweiligen Sägeblattbeschreibung | Gewicht: | 2,53 kg | Maße (LxBxH): | 340x131x47 MM | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,40* | € 2,99* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 238,29* | € 276,43* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 248,26* | € 287,29* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 250,23* | € 290,73* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 261,45* | € 316,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,4826* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|