| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972375 Herst.-Nr.: DT2362-QZ EAN/GTIN: 5035048033272 |
| |
|
| | |
| HCS-Holzsäbelsageblätter / Gesamtlänge: 152mm / Zahnteilung: 4.2mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Universal-Schaft 1/2" | Hochflexibler Kohlenstoffstahl(HCS) | Für Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoff u. a. weiche Materialien | Biegsamer Kohlenstoffstahl (HCS) | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Ideal für den Einsatz in Weichholz, Holzwerkstoffe, Kunststoffen u. a. wiche Materialien | Gewicht: | 0,112 kg | Maße (LxBxH): | 46x200x18 MM | Ursprungsland: | US |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,96* | € 2,88* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,11* | € 11,83* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,95* | ab € 10,64* | € 14,05* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 14,28* | € 15,62* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 16,98* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,396* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|