Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

jewei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-5657111
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41037BLACK
EAN/GTIN:
     4014688998319
ALUTEC Aluminiumbox Extreme 37 (Farbe Schwarz, Inhalt 37 ltr., Innenmaße (LxBxH) 600 x 250 x 250 mm / Außenmaße (LxBxH) 622 x 275 x 270 mm, Aufbewahrungsbox, Alubox) 41037BLACK
Weitere Informationen:
Maße:
622x275x270 MM
Gewicht:
7,4 KG
Ursprungsland:
SK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.