| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-60316-D44-DO10008S Herst.-Nr.: DO10008S EAN/GTIN: 8717981294039 |
|
|
| | |
| Neu entwickelt wurde dieser Retring, entworfen mit Kunstharz auf der Spitze des Sicherungsrings (Abb. 1); dies gibt an, wann die Nuss verbraucht und ersetzt werden sollte. Der Indikator befindet sind am obersten Ende vom Kunstharz und gibt den Versatz zwischen den Sicherheitslöchern (Abb. 2) der Nuss und des Antriebsvierkants wieder (, wenn die Nuss beträchtlichen Verschleiß aufweist). Der Indikator wird durch den Versatz zusammengedrückt am erhöhten Rand des Stifts (Abb. 3), was dem Anwender anzeigt, dass er die Nuss ersetzen sollte. Die Spitze des Kunstharzes ist äußerst elastisch, wodurch sie auf bis zu 50% der ursprünglichen Form zusammengedrückt werden kann (mit Erhalt der Zugstärke und Haltekraft), ohne zu brechen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Antriebsvierkant: | 1" | D2 mm: | 44,5 |
|
| | |
| | | |
| |