Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss ¾" x 1¼" tief L=85mm #DO3034-1-1 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO3034-1-1 1/4
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO3034-1-1 1/4
EAN/GTIN:
     8717981027415
Rami Yokota Kraftnuss ¾" x 1¼" tief L=85mm #DO3034-1-1 1/4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
1 1/4"
Zeichnung:
B
D1 mm:
44
D2 mm:
44
L mm:
85
L2 mm:
52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.