Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss ¾" x 1 9/16" tief L=95mm #DO3034-1-1 9/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO3034-1-1 9/16
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO3034-1-1 9/16
EAN/GTIN:
     8717981121762
Rami Yokota Kraftnuss ¾" x 1 9/16" tief L=95mm #DO3034-1-1 9/16
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
1 9/16"
Zeichnung:
C
D1 mm:
58
D2 mm:
44
L mm:
95
L2 mm:
38
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.