Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kraftnuss SLD 3/8" x 15 MGN L=200mm #DO6091T015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO6091T015
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO6091T015
EAN/GTIN:
     8717981154098
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
Rami Yokota Kraftnuss SLD 3/8" x 15 MGN L=200mm #DO6091T015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
15 mm
Zeichnung:
D
D1 mm:
22
D2 mm:
22
L mm:
200
L2 mm:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.