Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Torsionsnuss 1" x 33 (600Nm) #DO68552C33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-DO68552C33
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     DO68552C33
EAN/GTIN:
     8717981051755
Rami Yokota Torsionsnuss 1" x 33 (600Nm) #DO68552C33
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
SW mm/inch:
33 mm
D1 mm:
54
D2 mm:
54
L mm:
305
L2 mm:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,19*
€ 159,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,26*
€ 137,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.