Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Impulsschrauber ¾" #RRI-180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-180
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-180
EAN/GTIN:
     8717981207695
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber
Die RED ROOSTER Impulsschrauber sind handgehaltene Werkzeuge entworfen für Schraubverbindungen. Impulsschrauber erhöhen die Produktivität. Typische Anwendung: in der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrrädern und anderer Serienfertigung. Der Schrauber hat einen Doppelkammerluftmotor. Das Drehmoment lässt sich einstellen am Impulsmechanismus. Merkmale: • Leichtgewicht • ohne Reaktionskräfte • niedriger Geräusch- und Vibrationspegel • leistungsstark und schnell • gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments • Pistolen-Modelle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebsvierkant/Sechskant:
3/4"
Schraubdurchmesser (mm):
16 - 18
Drehzahl (min-1):
2700
Drehmoment (Nm):
180 - 255
Luftverbrauch (l/s):
12,2
Gewicht (kg):
3,80
Luftanschluss:
PT 1/4"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.222,68*
€ 2.298,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.351,05*
€ 2.550,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.557,24*
€ 2.639,89*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,40*
€ 2.735,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.288,77*
€ 2.723,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.245,41*
€ 2.672,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.222,68*
€ 2.644,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.