Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Impulsschrauber 3/8" mit Abschaltg. #RRI-30ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-30ST
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-30ST
EAN/GTIN:
     8717981205561
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber
Die RED ROOSTER Impulsschrauber sind handgehaltene Werkzeuge entworfen für Schraubverbindungen. Impulsschrauber erhöhen die Produktivität. Typische Anwendung: in der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrrädern und anderer Serienfertigung. Der Schrauber hat einen Doppelkammerluftmotor. Das Drehmoment lässt sich einstellen am Impulsmechanismus. Merkmale: • Leichtgewicht • ohne Reaktionskräfte • niedriger Geräusch- und Vibrationspegel • leistungsstark und schnell • gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments • gerade Modelle • automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebsvierkant/Sechskant:
3/8"
Schraubdurchmesser (mm):
6
Drehzahl (min-1):
4200
Drehmoment (Nm):
7 - 12,5
Luftverbrauch (l/s):
3,7
Gewicht (kg):
0,80
Luftanschluss:
PT 1/4"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.155,90*
€ 1.206,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.230,91*
€ 1.346,29*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.329,73*
€ 1.386,46*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,58*
€ 1.435,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,18*
€ 1.430,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,65*
€ 1.402,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.163,16*
€ 1.384,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.155,90*
€ 1.375,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.