Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Impulsschrauber ¼"6-Kt m Abschaltg. #RRI-40STA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-40STA
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-40STA
EAN/GTIN:
     8717981203895
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
druckluft impulsschrauber
Die RED ROOSTER Impulsschrauber sind handgehaltene Werkzeuge entworfen für Schraubverbindungen. Impulsschrauber erhöhen die Produktivität. Typische Anwendung: in der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrrädern und anderer Serienfertigung. Der Schrauber hat einen Doppelkammerluftmotor. Das Drehmoment lässt sich einstellen am Impulsmechanismus. Merkmale: • Leichtgewicht • ohne Reaktionskräfte • niedriger Geräusch- und Vibrationspegel • leistungsstark und schnell • gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments • gerade Modelle • automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebsvierkant/Sechskant:
1/4"
Schraubdurchmesser (mm):
6 - 8
Drehzahl (min-1):
4200
Drehmoment (Nm):
10 - 17
Luftverbrauch (l/s):
3,7
Gewicht (kg):
0,80
Luftanschluss:
PT 1/4"
Adresse:
Rami Yokota BV, De Ruyterkade 120, 1011 AB Amsterdam - NL, tel. +31 20 5318896
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,43*
€ 1.162,49*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.080,31*
€ 1.167,85*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.216,27*
€ 1.336,60*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.258,84*
€ 1.343,69*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,61*
€ 1.362,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,85*
€ 1.389,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,88*
€ 1.370,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,98*
€ 1.313,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.088,01*
€ 1.294,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,31*
€ 1.285,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.