Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Exzenterschleifer 125mm #RRI-5125-2CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-5125-2CV
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-5125-2CV
EAN/GTIN:
     8717981197118
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
druckluft-exzenterschleifer 125mm
druckluft exzenterschleifer
Dieser Exzenterschleifer von RED ROOSTER hat eine spezielle Vibrationsdämpfung: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche für einen guten Griff mit dem Handballen. Die Mechanik ist unanfällig gegenüber Störungen. Anwendungsbereiche sind: Karosseriebau, Metall- und Holzbearbeitung. Merkmale: * ergonomische Form, hervorragend ausbalanciert * schallgedämpfter Luftauslass * Schleifschuh mit Klettoberfläche * Leichtgewicht * Drehzahl einstellbar * Exzenterhub: 2½mm * Ausführung für Zentralabsaugung (für Durchmesser 32mm Schlauch)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-8
Abmessungen Schleifkörper (mm):
125
Exzenterhub (mm):
2
Drehzahl (min-1):
12000
Leistung (kW):
0,3
Spindel:
5/16" UNF
Luftverbrauch (l/s):
4,9
Gewicht (kg):
0,7
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,35*
€ 288,52*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,15*
€ 288,53*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,50*
€ 339,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,15*
€ 283,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.