Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Impulsschrauber ½" mit Abschaltung #RRI-70RHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-70RHT
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-70RHT
EAN/GTIN:
     8717981203727
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
red rooster druckluft-impulsschraub...
Die RED ROOSTER Impulsschrauber sind handgehaltene Werkzeuge entworfen für Schraubverbindungen. Impulsschrauber erhöhen die Produktivität. Typische Anwendung: in der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrrädern und anderer Serienfertigung. Der Schrauber hat einen Doppelkammerluftmotor. Das Drehmoment lässt sich einstellen am Impulsmechanismus. Merkmale: • Leichtgewicht • ohne Reaktionskräfte • niedriger Geräusch- und Vibrationspegel • leistungsstark und schnell • gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments • abgewinkelte Modelle • automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebsvierkant/Sechskant:
1/2"
Schraubdurchmesser (mm):
10 - 12
Drehzahl (min-1):
2200
Drehmoment (Nm):
46 - 60
Luftverbrauch (l/s):
6,2
Gewicht (kg):
1,60
Luftanschluss:
PT 1/4"
Weitere Suchbegriffe: druckluft impulsschrauber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.783,24*
€ 1.861,93*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.953,98*
€ 2.055,15*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.051,11*
€ 2.137,85*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.861,93*
€ 2.215,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,52*
€ 2.200,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,18*
€ 2.152,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.787,07*
€ 2.126,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.783,24*
€ 2.122,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.