Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Impulsschrauber ½" mit Abschaltung #RRI-80RHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-80RHT
Hersteller:
     RED ROOSTER Industrial
Herst.-Nr.:
     RRI-80RHT
EAN/GTIN:
     8717981280650
Suchbegriffe:
Druckluft-Impulsschlagbohrschrauber
Druckluft-Impulsschlagschrauber
Druckluft-Impulsschrauber
red rooster druckluft-impulsschraub...
Die RED ROOSTER Impulsschrauber sind handgehaltene Werkzeuge entworfen für Schraubverbindungen. Impulsschrauber erhöhen die Produktivität. Typische Anwendung: in der Produktion von landwirtschaftlichen Maschinen, Pumpen, Motoren, Fahrrädern und anderer Serienfertigung. Der Schrauber hat einen Doppelkammerluftmotor. Das Drehmoment lässt sich einstellen am Impulsmechanismus. Merkmale: • Leichtgewicht • ohne Reaktionskräfte • niedriger Geräusch- und Vibrationspegel • leistungsstark und schnell • gute Wiederholgenauigkeit des Drehmoments • abgewinkelte Modelle • automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebsvierkant/Sechskant:
1/2"
Schraubdurchmesser (mm):
10 - 12
Drehzahl (min-1):
2800
Drehmoment (Nm):
50 - 70
Luftverbrauch (l/s):
9,3
Gewicht (kg):
1,70
Luftanschluss:
PT 1/4"
Weitere Suchbegriffe: druckluft impulsschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.874,50*
€ 1.944,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.060,44*
€ 2.153,08*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.944,45*
€ 2.313,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,66*
€ 2.299,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,89*
€ 2.254,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.874,50*
€ 2.230,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.