Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Kettensäge #RRI-8560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-8560
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-8560
EAN/GTIN:
     8717981199716
Suchbegriffe:
Elektrokettensäge
Elektromotorsäge
Diese Druckluftkettensäge von RED ROOSTER ist geeignet für die Industrieanwendung. Merkmale: * ausgestattet mit einem mit Gummi geschützten Handgriff * auch an feuchten Stellen zu verwenden * mit Sicherheitsstartknopf * 14" Sägeblatt Lieferung inkl. Kette und Führungsschiene
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-12
Kapazität Holz (mm):
340
Schläge min-1:
18000
Leistung (kW):
1,5
Luftverbrauch (l/s):
50
Gewicht (kg):
7,6
Luftanschluss:
BSP 3/4"
Schlauchdurchmesser (mm):
19
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.006,85*
€ 2.158,83*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.143,75*
€ 2.301,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,83*
€ 2.569,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.144,54*
€ 2.552,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.076,64*
€ 2.471,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.038,50*
€ 2.425,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,85*
€ 2.388,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.