Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Akkuabschaltimpulsschrauber ¼"-6K #RRI-BIM15AT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-BIM15AT
Hersteller:
     RED ROOSTER Industrial
Herst.-Nr.:
     RRI-BIM15AT
EAN/GTIN:
     8717981326228
Suchbegriffe:
Akku-Impulsschlagbohrschrauber
Akku-Impulsschlagschrauber
Akku-Impulsschrauber
akku impulsschrauber
RED ROOSTER Akkuabschaltimpulsschrauber. Eine hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment kombiniert. Es entstehen keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor hat eine lange Lebensdauer, arbeitet ohne Instandhaltung und ist sehr effizient. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen. Merkmale: • Bürstenloser Motor • 18 Volt Lithium-Ion Batterie (wahlweise mit 2,0 Ah oder 4,0 Ah Kapazität) • LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG • Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit. • Einstellbares Drehmoment • Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch) • Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter • Einschraubgeschwindigkeit: 4500 min-1 Batterie (2,0 Ah: BB180C-320; 4,0 Ah: BB180C-340) und Ladegerät B84192B inkl. Kabel E86B-VD sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antrieb:
1/4" Hex
Schraubdurchmesser (mm):
6
Drehzahl (min-1):
4500
Drehmoment (Nm):
7 - 15
Gewicht ohne Akku (kg):
1,16
mm A:
29
mm B:
227
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.751,35*
€ 1.858,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.939,04*
€ 2.057,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.029,01*
€ 2.124,11*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,16*
€ 2.211,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,23*
€ 2.180,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.780,36*
€ 2.118,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.763,07*
€ 2.098,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.751,35*
€ 2.084,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Rooster
B84192B
ab € 73,81*
Zubehör
Red Rooster
BB200D-325
ab € 144,83*
Zubehör
Red Rooster
BB200D-350
ab € 218,03*
Zubehör
Red Rooster
E86B-VD
ab € 9,34*
Zubehör
Red Rooster
B10PW15
ab € 43,54*
Zubehör
Red Rooster
C16PW-15
ab € 76,56*
Zubehör
Red Rooster
B74SC180B
ab € 404,85*
Zubehör
Red Rooster
I40RK
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.