Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Akkuabschaltimpulsschrauber 1/2" #RRI-BIM65T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-BIM65T
Hersteller:
     RED ROOSTER Industrial
Herst.-Nr.:
     RRI-BIM65T
EAN/GTIN:
     8717981387090
RED ROOSTER Akkuabschaltimpulsschrauber. Eine hohe Schraubgeschwindigkeit wird mit genauem Drehmoment kombiniert. Es entstehen keine Reaktionskräfte während des Schraubvorgangs. Der bürstenlose Motor hat eine lange Lebensdauer, arbeitet ohne Instandhaltung und ist sehr effizient. Speziell konzipiert für den Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und/oder Kabel die Handlungsflexibilität behindern wie bei der Innenverkleidung von Autos, Bussen und Zügen. Merkmale: • Bürstenloser Motor • 18 Volt Lithium-Ion Batterie (wahlweise mit 2,0 Ah oder 4,0 Ah Kapazität) • LED-Statusmeldung: IO - NIO - LINKS - BATTERIESPANNUNG NIEDRIG • Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit. • Einstellbares Drehmoment • Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch) • Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter • Einschraubgeschwindigkeit: 3200 min-1 Batterie (2,0 Ah: BB180C-320; 4,0 Ah: BB180C-340) und Ladegerät B84192B inkl. Kabel E86B-VD sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antrieb:
1/2"
Schraubdurchmesser (mm):
8 - 10
Drehzahl (min-1):
3200
Drehmoment (Nm):
45 - 65
Gewicht ohne Akku (kg):
1,9
mm A:
29
mm B:
240
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.744,16*
€ 2.895,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.037,12*
€ 3.205,96*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.895,61*
€ 3.445,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.867,96*
€ 3.412,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.788,40*
€ 3.318,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.750,24*
€ 3.272,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.744,16*
€ 3.265,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.