Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Winkeldrehschrauber mit Abschaltung #RRI-SA30511W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-SA30511W
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-SA30511W
EAN/GTIN:
     8717981295098
Der RED ROOSTER Abschaltdrehschrauber (Winkelausführung) hat ein hohes Drehmoment, ist sehr genau und hat wenig Vibration. Er ist ein sehr ergonomisches Modell mit niedrigem Geräuschpegel. Der Entwurf der neuen Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit. Dieser Druckluftdrehschrauber ist geeignet für die Montageindustrie. Merkmale: * neuer Entwurf des Winkeldrehschraubers mit weichem Handgriff * links- und rechtsdrehend * lärmgedämpfter Luftauslass hinten * ergonomischer Handgriff mit Hebelstart * einfach einzustellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebsvierkant:
3/8"
Schraubdurchmesser (mm):
6
Ausführung:
Angle
Drehzahl (min-1):
550
Drehmoment (Nm):
5,0 - 11,0
Luftverbrauch (l/s):
12
Gewicht (kg):
1,36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 872,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,46*
€ 1.184,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,94*
€ 1.156,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,95*
€ 1.104,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,83*
€ 1.074,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,90*
€ 1.038,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.