Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Drehschrauber mit Abschaltung #RRI-SD31706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-SD31706
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     RRI-SD31706
EAN/GTIN:
     8717981279319
Suchbegriffe:
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Druckluft-Schrauber
Druckluftschrauber
Die RED ROOSTER Drehschrauber mit Abschaltkupplung haben einen großen Drehmomentbereich, sind sehr genau und haben ein niedriges Vibrationsniveau. Sie haben einen ergonomischen Handgriff und ein niederiges Geräuschpegel. Das Entwurf von der Abschaltkupplung kombiniert niederige Reaktionskräften mit eine hohe Wiederholgenauigkeit. Dieser Druckluftabschaltdrehschrauber ist entwickelt für die Montage-Industrie. Merkmale: * neuer Entwurf des Gehäuses, gerade * links- und rechts drehend * Luftabfuhr hinten geräuschgedämpft * ergonomischer Handgriff, Druckstart * großer Drehmomentbereich * einfach einzustellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebssechskant:
1/4"
Schraubdurchmesser (mm):
5
Ausführung:
Straight - push start
Drehzahl (min-1):
1700
Drehmoment (Nm):
3,2 - 5,0
Luftverbrauch (l/s):
12
Gewicht (kg):
0,89
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,95*
€ 785,52*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 713,71*
€ 813,06*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,52*
€ 934,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,64*
€ 899,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,54*
€ 847,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,18*
€ 834,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,95*
€ 817,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.