Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Drehschrauber Pist. mit Abschaltg. #RRI-SP20705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-RRI-SP20705
Hersteller:
     RED ROOSTER Industrial
Herst.-Nr.:
     RRI-SP20705
EAN/GTIN:
     8717981279210
Suchbegriffe:
Druckluft-Mittelgriffschrauber
Druckluft-Mittelhandgriffschrauber
Drehschrauber
Druckluft-Pistolenschrauber
Die RED ROOSTER Abschaltdrehschrauber (Pistolenausführung) haben ein hohes Drehmoment, sind sehr genau und haben wenig Vibration. Er ist ein sehr ergonomisches Modell mit niedrigem Geräuschpegel. Der Entwurf der neuen Abschaltkupplung kombiniert sehr niedrige Reaktionskräfte mit hoher Wiederholungsgenauigkeit. Dieser Druckluftdrehschrauber ist geeignet für die Montageindustrie. Merkmale: * neuer Entwurf des Drehschraubers mit Gehäuse aus Komposit * links- und rechtsdrehend * lärmgedämpfter und drehbarer Luftauslass hinten * Pistolenausführung mit Luftzufuhr oben möglich * ergonomischer Handgriff * einfach einzustellen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-6
Antriebssechskant:
1/4"
Schraubdurchmesser (mm):
4
Ausführung:
Pistol
Drehzahl (min-1):
700
Drehmoment (Nm):
1,5 - 4,5
Luftverbrauch (l/s):
10
Gewicht (kg):
0.98
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 528,45*
€ 631,43*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,61*
€ 633,16*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,52*
€ 635,79*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 659,15*
€ 746,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 647,19*
€ 766,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 746,90*
€ 888,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,09*
€ 870,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,33*
€ 814,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,96*
€ 802,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,15*
€ 784,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.