Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Bohrhammer 22x82mm #TJ-15SV SBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-TJ-15SV SBS
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     TJ-15SV SBS
EAN/GTIN:
     8717981163960
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Dieser vibrationsverminderte Bohrhammer von Toku ist mit Meißelhalter mit Hebel ausgestattet. Er ist für längeren Gebrauch geeignet, hat einen hohe Schlagkraft und seine optimale Anwendung findet er im Bau und bei Renovierungsarbeiten. Merkmale: * ergonomischer Entwurf, gut ausbalanciert * kompakte Qualitätsmaschine * für sowohl Rechts- als auch Linkshänder * lärmreduziert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-5
Meißelaufnahme (mm):
H^22 x 82
Kolben (mm):
54
Hub (mm):
45
Schläge min-1:
2450
Drehzahl (min-1):
250
Energie (J/Schlag):
44,7
Luftverbrauch (l/s):
26
Weitere Suchbegriffe: elektro bohrhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.395,75*
€ 2.487,33*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.758,82*
€ 2.864,02*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.864,02*
€ 3.408,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.850,67*
€ 3.392,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.793,67*
€ 3.324,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.765,69*
€ 3.291,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.758,82*
€ 3.283,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.