Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rami Yokota Horizontalschleifer 150 x 25 x 15,9 #TSG-6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     6922A-60316-D44-TSG-6L
Hersteller:
     Rami Yokota
Herst.-Nr.:
     TSG-6L
EAN/GTIN:
     8717981035885
Dieser Horizontalschleifer von Toku is versehen mit doppelreihigen Kugellagern für lange Betriebszeiten. Der Schleifer ist ausgestattet mit einer Regulierung für die korrekte Drehzahl - eine Verbesserung für den Wirkungsgrad und ein Plus an Sicherheit. Merkmale: * ergonomische Form, gut ausbalanciert * Sicherheitsstartknopf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Sicherheitsnorm:
EN ISO 11148-7
Abmessungen Schleifkörper (mm):
150 x 25 x 15,9
Drehzahl (min-1):
6000
Leistung (kW):
1,58
Spindel:
5/8"
Luftverbrauch (l/s):
20,0
Gewicht (kg):
4,51
Luftanschluss:
PT 3/8"
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 610,73*
€ 706,21*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,65*
€ 710,87*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,05*
€ 837,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,55*
€ 996,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,45*
€ 964,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,93*
€ 926,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,55*
€ 906,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,05*
€ 884,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.